MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61

MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1 έως 280A Maxstar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VDB Μοντέλο: 907538Cross Ref: 35MC61

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,671.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
ΤάξηΜέτριας Δυσκολίας
Κύκλος60%
Hz50/60
Εισαγωγή28/26/15/13/10
Τάση Εισόδου208 έως 575 VAC
Μέγιστη. Έξοδος Amps280
Συνολικό βάθος22.5 "
συνολικό ύψος13.625 "
συνολικό πλάτος8.625 "
Φάση1 ή 3
Ονομαστική Έξοδος235A @ 19V
Βάρος47 λίβρες
Συγκολλημένο υλικόΑτσάλι
Διαδικασίες συγκόλλησηςΠαλμικό TIG, Stick, TIG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2655
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)67.56
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πολικότητα: AC / DC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΉπιος χάλυβας - Υλικό πάχοςΑλουμίνιο - Πάχος υλικούΕνισχυτέςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΒάροςΤιμή
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400α | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Ac / dc Tig Welder 150a σε 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "μονόκλινο50 λίβρες€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 325 λίβρες-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907539 Tig Welder AC / DC 1 έως 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 ή 347 λίβρες€9,723.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1 έως 280A Maxstar
€8,671.09 /μονάδα