DAYTON Μετρητές υψηλής πίεσης, 2-3/4 ίντσες


Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: 1/8 "MNPT , Διάμετρος: 2.75 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΧαρακτηριστικάΕργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΠΔΚ2
Μπλε2 3/4 "Μετρητής σύνθεσης αντικατάστασης υγρούΧαμηλή πλευρά30 "Hg έως 350 PSI€15.15
B
4ΠΔΚ4
Μπλε2 3/4 "Compound Gauge αντικατάστασηςΧαμηλή πλευρά30 "Hg έως 350 PSI€7.82
C
4ΠΔΚ1
Red2 3/4 "Μετρητής πίεσης αντικατάστασης υγρούΨηλή πλευρά0 σε 500 PSI€15.21
D
4ΠΔΚ3
Red2 3/4 "Μετρητής πίεσης αντικατάστασηςΨηλή πλευρά0 σε 500 PSI€7.82

Μετρητές υψηλής πίεσης, 2-3/4 ίντσες

Οι μετρητές Dayton 2-3/4 ίντσες είναι μετρητές υψηλής πλευρικής πίεσης που χρησιμοποιούνται ως αντικατάσταση σετ μετρητών πολλαπλής. Είναι ικανά να αντέχουν σε εύρος πίεσης εργασίας 0-500 PSI και έχουν μέγεθος σύνδεσης 1/8 NPT. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μετρητές, που διατίθενται σε κόκκινο και μπλε χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;