Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 0800440TNA Thumb Nut, Nylon, 4-40 Size, 10Pk | AD6TPK 4AGK9

MICRO PLASTICS 0800440TNA Thumb Nut, Nylon, 4-40 Μέγεθος, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TPK Μοντέλο: 0800440TNACross Ref: 4AGK9
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
€4.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.7 / 32 "
Ύψος βάσης0.12 "
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΥπόλευκο
Dia./ Νήμα μέγεθος# 4-40
φινίρισμαΦυσικό
Επικεφαλής Ντία.19 / 64 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
Ύψος9 / 32 "
ΥλικόΝάιλον
Τύπος καρύουΣτρογγυλό παξιμάδι
συνολικό ύψος9 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.28 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό στρογγυλό στυλ 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 0800440TNA Thumb Nut, Nylon, 4-40 Μέγεθος, 10Pk
€4.66 /πακέτο