Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 0131218T050 Set Set Screw, Flat, 5/16-18 Size Thread, 1/2 Size, 10Pk | AD7QFL 4FXE2

MICRO PLASTICS 0131218T050 Βίδα σετ υποδοχής, Επίπεδη, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 1/2, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QFL Μοντέλο: 0131218T050Cross Ref: 4FXE2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A / 2B
Δεκαδικό ισοδύναμο0.312 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΦυσικό
επικεφαλής Πλάτος5 / 16 "
ΥλικόΝάιλον
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Υλικό σημείουΝάιλον
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 0131218T050 Βίδα σετ υποδοχής, Επίπεδη, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 1/2, 10 Pk
€10.08 /πακέτο