Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 SDH-500-04X Carbide End Mill 1/2 Inch Cut 1 Inch 4 Flutes | AA6PZG 14M268

MICRO 100 SDH-500-04X μύλος καρβιδίου 1/2 ίντσας Κοπή 1 ίντσας 4 φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PZG Μοντέλο: SDH-500-04XΣταυρός: 14M268
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
€133.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΜη κεντρική κοπή
Διάμετρος1 / 2 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 60
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίσταςSDH
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΔιάμετροςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 SDH-250-03 Carbide End Mill 1/4 Inch Cut 3/4 Inch 3 Flutes | AA6PYZ 14M251 SDH-250 03-1 / 4 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΟχι αλειμμένος3 / 4 "SDH32.5 "€49.61
MICRO 100 SDH-250-03X Carbide End Mill 1/4 Inch Cut 3/4 Inch 3 Flutes | AA6PZA 14M252 SDH-250-03Χ1 / 4 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΕπικαλυμμένο με AlTiN3 / 4 "SDH32.5 "€55.39
MICRO 100 SDH-500-03 Carbide End Mill 1/2 Inch Cut 1 Inch 3 Flutes | AA6PZD 14M265 SDH-500 03-1 / 2 "1 / 2 "Κλασματική ίντσαΟχι αλειμμένος1"SDH33"€103.52
MICRO 100 SDH-500-03X Carbide End Mill Μύλος 1/2 ίντσας 1 ίντσα 3 φλάουτα | AA6PZE 14M266 SDH-500-03Χ1 / 2 "1 / 2 "Κλασματική ίντσαΕπικαλυμμένο με AlTiN1"SDH33"€117.65
MICRO 100 SDH-500-04 Carbide End Mill Μύλος 1/2 ίντσας 1 ίντσα 4 φλάουτα | AA6PZF 14Μ267 SDH-500 04-1 / 2 "1 / 2 "Κλασματική ίντσαΟχι αλειμμένος1"SDH43"€118.81
MICRO 100 SDHM-060-3 Carbide End Mill 6 Mm Cut 18 Mm 3 Flutes | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmΜετρικόςΟχι αλειμμένος18mmSDHM357mm€40.41
MICRO 100 SDHM-120-4 Carbide End Mill 12 Mm Cut 30 Mm 4 Flutes | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmΜετρικόςΟχι αλειμμένος30mmSDHM483mm€89.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 SDH-500-04X μύλος καρβιδίου 1/2 ίντσας Κοπή 1 ίντσας 4 φλάουτα
€133.49 /μονάδα