Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 SDH-250-03X Carbide End Mill 1/4 Inch Cut 3/4 Inch 3 Flutes | AA6PZA 14M252

MICRO 100 SDH-250-03X μύλος καρβιδίου 1/4 ιντσών κοπή 3/4 ιντσών 3 φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PZA Μοντέλο: SDH-250-03XΣταυρός: 14M252
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
€55.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΜη κεντρική κοπή
Διάμετρος1 / 4 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με AlTiN
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 60
Μήκος κοπής3 / 4 "
Αριθμός λίσταςSDH
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΔιάμετροςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
MICRO 100 SDH-250-03 Carbide End Mill 1/4 Inch Cut 3/4 Inch 3 Flutes | AA6PYZ 14M251 SDH-250 03-1 / 4 "1 / 4 "Κλασματική ίντσαΟχι αλειμμένος3 / 4 "SDH32.5 "€49.61
MICRO 100 SDH-500-03 Carbide End Mill 1/2 Inch Cut 1 Inch 3 Flutes | AA6PZD 14M265 SDH-500 03-1 / 2 "1 / 2 "Κλασματική ίντσαΟχι αλειμμένος1"SDH33"€103.52
MICRO 100 SDH-500-03X Carbide End Mill Μύλος 1/2 ίντσας 1 ίντσα 3 φλάουτα | AA6PZE 14M266 SDH-500-03Χ1 / 2 "1 / 2 "Κλασματική ίντσαΕπικαλυμμένο με AlTiN1"SDH33"€117.65
MICRO 100 SDH-500-04 Carbide End Mill Μύλος 1/2 ίντσας 1 ίντσα 4 φλάουτα | AA6PZF 14Μ267 SDH-500 04-1 / 2 "1 / 2 "Κλασματική ίντσαΟχι αλειμμένος1"SDH43"€118.81
MICRO 100 SDH-500-04X Carbide End Mill 1/2 Inch Cut 1 Inch 4 Flutes | AA6PZG 14M268 SDH-500-04Χ1 / 2 "1 / 2 "Κλασματική ίντσαΕπικαλυμμένο με AlTiN1"SDH43"€133.49
MICRO 100 SDHM-060-3 Carbide End Mill 6 Mm Cut 18 Mm 3 Flutes | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmΜετρικόςΟχι αλειμμένος18mmSDHM357mm€40.41
MICRO 100 SDHM-120-4 Carbide End Mill 12 Mm Cut 30 Mm 4 Flutes | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmΜετρικόςΟχι αλειμμένος30mmSDHM483mm€89.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 SDH-250-03X μύλος καρβιδίου 1/4 ιντσών κοπή 3/4 ιντσών 3 φλάουτα
€55.39 /μονάδα