DAYTON Καπάκια εκκένωσης | Ελλάδα

DAYTON Καπάκια εκκένωσης


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΒάθοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση ΕΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
169804
-------€1,840.24
A
778820
-------€1,636.39
A
165596
-------€1,019.30
B
166219A
24 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,134.10
B
166220A
26 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€1,429.33
B
166308
29 "24 "31 "26 "29 "26 "29 "€1,491.31
B
166221A
32 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€1,596.19
B
166222
38 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "€1,813.02
B
166223
42-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,010.14
B
166224
44-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€2,364.81
B
166225
50-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€2,890.43
B
166226
56-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€3,363.28
B
166309
62 "57 "64 "59 "62 "59 "62 "€3,400.63
RFQ
B
166310
68 "63 "70 "65 "68 "65 "68 "€3,657.01
RFQ

Καπάκια εκκένωσης

Τα καλύμματα κατάθλιψης Dayton είναι ιδανικά για τη μετατροπή ενός σωληνοαξονικού ανεμιστήρα σε ανεμιστήρα ανύψωσης, που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα καπάκια στοίβας διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα βαρέως τύπου με δύο αντίθετους αποσβεστήρες λεπίδων που είναι τοποθετημένοι σε έναν κατακόρυφο ανεμιστήρα οροφής και προστατεύονται με μια ταινία ανέμου για μέγιστη εξάντληση αέρα. Οι αποσβεστήρες προστατεύουν επίσης το εσωτερικό του κτιρίου από τη βροχόπτωση όταν οι ανεμιστήρες δεν λειτουργούν. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα καπάκια εκκένωσης, διαθέσιμα σε ύψη που κυμαίνονται από 26 έως 65 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;