DAYTON 4YM58 Καπάκι εκφόρτισης 36-13 / 32 ίντσες H Ημιτελές | AE2NCW

DAYTON 4YM58 Καπάκι εκκένωσης 36-13/32 ίντσες H Ημιτελές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NCW Μοντέλο: 4YM58

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,422.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι απαλλαγής
Βάθος42-13 / 64 "
Διάσταση A37.75 "
Διάσταση Β42 "
Διάσταση C6"
Διάσταση D36-13 / 32 "
Διάσταση Ε42-13 / 64 "
φινίρισμαΗμιτελής
Για Tubeaxial Fan Dia.34 "
Για χρήση με ανεμιστήρες3C413
Ύψος36 13 / 32 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Πλάτος42 13 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)42.67
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση ΕΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4YM54 Καπάκι εκφόρτισης 18-3 / 32 ίντσες H 24 ίντσες πλάτος | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,367.00
DAYTON 4YM55 Καπάκι απαλλαγής 20-3/32 ίντσες H 26 ίντσες Πλάτος | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€1,722.85
DAYTON 4YM56 Καπάκι εκφόρτισης 26-3 / 32 ίντσες H 32 ίντσες πλάτος | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€1,923.98
DAYTON 4YM57 Καπάκι εκφόρτισης 32-3 / 32 ίντσες H 38 ίντσες πλάτος | AE2NCV 4YM5738 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "€2,185.34
DAYTON 4YM59 Καπάκι εκφόρτισης 38-13 / 32 ίντσες H Ημιτελές | AE2NCX 4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€2,850.44
DAYTON 4YM60 Καπάκι εκφόρτισης 44-13 / 32 ίντσες H Ημιτελές | AE2NCY 4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€3,484.01
DAYTON 4YM61 Καπάκι εκφόρτισης 50-13 / 32 ίντσες H Ημιτελές | AE2NCZ 4YM6156-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€4,053.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YM58 Καπάκι εκκένωσης 36-13/32 ίντσες H Ημιτελές
€2,422.94 /μονάδα