Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 SAT-750-14 Threading Tool | AA7WFA 16T253

MICRO 100 SAT-750-14 Εργαλείο νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WFA Μοντέλο: SAT-750-14Σταυρός: 16T253

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Διάμετρος τρύπας.0.235 "
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Μέγιστη. Βάθος0.75 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Προβολή0.07 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΣτυλStub ACME Threading Tool

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.Μέγιστη. ΒάθοςΣυνολικό μήκοςΠροβολήΣανκ Ντία.Τιμή
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 SAT-1000-12 | AA7WEC 16T228 SAT-1000-120.36 "1"2.5 "0.085 "3 / 8 "€95.00
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 SAT-1000-14 | AA7WED 16T229 SAT-1000-140.235 "1"2.5 "0.07 "5 / 16 "€71.81
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 SAT-1000-16 | AA7WEE 16T230 SAT-1000-160.2 "1"2.5 "0.045 "1 / 4 "€56.69
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 SAT-1250-12 | AA7WEF 16T231 SAT-1250-120.36 "1.25 "2.5 "0.085 "3 / 8 "€93.95
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 SAT-1500-10 | AA7WEG 16T233 SAT-1500-100.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€130.24
Εργαλείο σπειρώματος MICRO 100 SAT-1500-5 | AA7WEH 16T234 SAT-1500-50.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€130.84
MICRO 100 SAT-1500-8 Εργαλείο κλωστής | AA7WEJ 16T237 SAT-1500-80.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€130.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 SAT-750-14 Εργαλείο νήματος
€69.00 /μονάδα