VESTIL Καθίσματα φορτηγού σειράς LTS


Φίλτρα
Στήριγμα πίσω καθίσματος Ανυψωμένο ύψος: 17 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 300 lbs. , Χρώμα: Μαύρη , Υλικό πλαισίου: πλαστικός , Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος: 17 " , Ρύθμιση γωνίας πλάτης καθίσματος: 8 μοίρες , Υλικό καθίσματος: Πανί , Σχήμα καθίσματος: Τετράγωνα , Θήκη εργαλείου: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LTS-C
4"4.5 "Πλαστικό, Πανί4"4.5 "4.5 "4.5 "€529.60
B
LTS-V
7"19 "Πλαστικό, βινύλιο7"19 "21.5 "21.5 "€489.61

Καθίσματα φορτηγού σειράς LTS

Τα καθίσματα φορτηγού της σειράς LTS Vestil παρέχουν τη βέλτιστη υποστήριξη του αμαξώματος για μεμονωμένους χειριστές, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή σπασμένων καθισμάτων, διασφαλίζοντας έναν αποτελεσματικό και εργονομικό χώρο εργασίας για τους χειριστές περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων. Αυτά τα καθίσματα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό για βέλτιστη στήριξη του αμαξώματος και άνεση του χειριστή κατά την παρατεταμένη χρήση. Διαθέτουν υλικό βινυλίου / υφάσματος για πρόσθετη ανθεκτικότητα και εύκολη συντήρηση, εξασφαλίζοντας μια άνετη επιφάνεια καθίσματος για τους χειριστές. Αυτά τα καθίσματα διαθέτουν διακόπτη καθίσματος ασφαλείας για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. Διαθέτουν μια αναδιπλούμενη ζώνη ασφαλείας για τη στερέωση του χειριστή στο κάθισμα για ένα επιπλέον στρώμα προστασίας. Αυτά τα καθίσματα διαθέτουν επιπλέον σύστημα Ergo-Turn που επιτρέπει την ομαλή περιστρεφόμενη κίνηση του οδηγού και τα χρωμιωμένα ισχία για να σταθεροποιούν τον χειριστή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;