VESTIL LTS-V Βιομηχανικό περονοφόρο ανυψωτικό κάθισμα με ζώνη ασφαλείας | AG8CXG

VESTIL Βινυλικό κάθισμα LTS-V Industrial Forklift με ζώνη ασφαλείας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CXG Μοντέλο: LTS-V

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€489.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθισμα φορτηγού
Στήριγμα πίσω καθίσματος Ανυψωμένο ύψος17 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Ύψος7"
Μήκος19 "
ΥλικόΠλαστικό, βινύλιο
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος17 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος7"
Ρύθμιση γωνίας πλάτης καθίσματος8 μοίρες
Μήκος καθίσματος19 "
Υλικό καθίσματοςΠανί
Σχήμα καθίσματοςΤετράγωνα
Πλάτος καθίσματος21.5 "
Κάτοχος εργαλείουΟχι
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL LTS-C Βιομηχανικό περονοφόρο υφασμάτινο κάθισμα με ζώνη | AG8CWY LTS-C4"4.5 "Πλαστικό, Πανί4"4.5 "4.5 "4.5 "€529.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βινυλικό κάθισμα LTS-V Industrial Forklift με ζώνη ασφαλείας
€489.61 /μονάδα