VESTIL LTS-C Βιομηχανικό περονοφόρο υφασμάτινο κάθισμα με ζώνη | AG8CWY

VESTIL LTS-C Industrial Forklift Υφασμάτινο Κάθισμα με Ζώνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CWY Μοντέλο: LTS-C

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€529.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθισμα φορτηγού
Στήριγμα πίσω καθίσματος Ανυψωμένο ύψος17 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Ύψος4"
Μήκος4.5 "
ΥλικόΠλαστικό, Πανί
Μέγιστη. Ρυθμισμένο ύψος17 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρυθμισμένο ύψος4"
Ρύθμιση γωνίας πλάτης καθίσματος8 μοίρες
Μήκος καθίσματος4.5 "
Υλικό καθίσματοςΠανί
Σχήμα καθίσματοςΤετράγωνα
Πλάτος καθίσματος4.5 "
Κάτοχος εργαλείουΟχι
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΕλάχ. Ρυθμισμένο ύψοςΜήκος καθίσματοςΠλάτος καθίσματοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL LTS-V Βιομηχανικό περονοφόρο ανυψωτικό κάθισμα με ζώνη ασφαλείας | AG8CXG LTS-V7"19 "Πλαστικό, βινύλιο7"19 "21.5 "21.5 "€489.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LTS-C Industrial Forklift Υφασμάτινο Κάθισμα με Ζώνη
€529.60 /μονάδα