BRADY Δείκτης σωλήνων, εγχώρια παροχή ζεστού νερού


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5677-II
-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"-ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€24.62
B
5817-I
-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€16.87
A
5677-I
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€16.97
C
5677-O
-Κίτρινο--ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€17.15
D
5817-O
-Πράσινο--ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€13.11
B
5817-II
-Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€23.95
E
4318-D
2 13 / 16 "Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.39
F
4053-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€21.45
E
4318-C
2"Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€21.45
G
7352-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
H
7089-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
I
7089-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
J
7352-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
F
4053-B
7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.48
E
4318-B
7 / 8 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.48
K
4053-F
8"Κίτρινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.52
L
4318-G
10 "Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€33.89
M
4053-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
E
4318-Α
13 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
F
4053-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
N
7352-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
O
7089-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;