Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 QRR-093-12 Εργαλείο αυλάκωσης | AA7RHB 16L651

MICRO 100 QRR-093-12 Εργαλείο αυλάκωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7RHB Μοντέλο: QRR-093-12Σταυρός: 16L651

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.495 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2
Πλάτος αυλακιού0.093 "
ΥλικόΚαρβίδιο Micro Grain
Μέγιστη. Βάθος κοπής0.75 "
Όφσετ0.15 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.0.5 "
ΣτυλΔακτύλιο συγκράτησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΠλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΌφσετΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QRR-017-4 | AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€56.24
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QRR-017-4X | AA7RCK 16L543 QRR-017-4Χ0.18 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€61.27
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QRR-017-6 | AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€53.92
Εργαλείο αυλάκωσης MICRO 100 QRR-017-6X | AA7RCM 16L545 QRR-017-6Χ0.18 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€61.31
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QRR-017-8 | AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€55.24
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QRR-017-8X | AA7RCP 16L547 QRR-017-8Χ0.18 "Επικαλυμμένο με AlTiN0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€61.31
Εργαλείο αυλακώσεων MICRO 100 QRR-017-10 | AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "Οχι αλειμμένος0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€56.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 QRR-093-12 Εργαλείο αυλάκωσης
€143.63 /μονάδα