Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 GEC-093-2-010 Μύλος λήξης | AA6RNZ 14R976

MICRO 100 GEC-093-2-010 End Mill

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6RNZ Μοντέλο: GEC-093-2-010Cross Ref: 14R976

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.01 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
Τέλος στυλΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 8 "
Αριθμός λίσταςGEC
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 32 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ / φινίρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 GEC-031-3-005 Μύλος τελών | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "Οχι αλειμμένος5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€35.60
Μύλος τελικού MICRO 100 GEC-031-3-005X | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005Χ0.005 "1 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€44.57
MICRO 100 GEC-031-4-005 Μύλος τερματισμού | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "Οχι αλειμμένος5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.99
Μύλος τελικού MICRO 100 GEC-031-4-005X | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005Χ0.005 "1 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€44.57
MICRO 100 GEC-062-2-005 Μύλος λήξης | AA6RNL 14R962 GEC-062-2-0050.005 "1 / 16 "Οχι αλειμμένος3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€34.37
MICRO 100 GEC-062-2-010X Μύλος λήξης | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010Χ0.01 "1 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€4.69
MICRO 100 GEC-062-3-005 Μύλος λήξης | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "Οχι αλειμμένος3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€31.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 GEC-093-2-010 End Mill
€34.37 /μονάδα