WEG 00518ES3ESA90LR Arbor Motor, 5 Hp, 1740 Rpm, 208-230/460v | AD7RUF 4GCH8

WEG 00518ES3ESA90LR Arbor Motor, 5 Hp, 1740 Rpm, 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7RUF Μοντέλο: 00518ES3ESA90LRCross Ref: 4GCH8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,655.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSaw Arbor Motor
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα90L
Πλήρες φορτίο15.5-14.1/7.03
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας24 "
Εφαρμογή κινητήραΗλεκτρικά εργαλεία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠόδι
RPM πινακίδας1740
Φάση3
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.30mm
Μήκος άξονα2.5 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.55
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤάσηΤιμή
WEG 00336ES3ESA80SR Arbor Motor, 3 Hp, 3500 Rpm, 208-230/460v | AD7RUB 4GCH4 00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,510.40
WEG 00536ES3ESA80MR Arbor Motor, 5 Hp, 3470 Rpm, 208-230/460v | AD7RUD 4GCH6 00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€1,801.26
WEG 00736ES3ESA80LR Arbor Motor, 7.5 Hp, 3490 Rpm, 208-230/460v | AD7RUH 4GCJ1 00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,480.99
WEG 00736ES3HSA80LR Saw Arbor Motor, 7-1/2 Hp, 3490 Rpm, 575v | AD7RUK 4GCJ3 00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-3600575€2,480.99
WEG 00718ES3ESA90LR Arbor Motor, 7.5 Hp, 1720 Rpm, 208-230/460v | AD7RUM 4GCJ5 00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€2,931.42
WEG 01036ES3ESA90LR Arbor Motor, 10 Hp, 3480 Rpm, 208-230/460v | AD7RUP 4GCJ7 01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€3,036.51
WEG 01036ES3HSA90LR Saw Arbor Motor, 10 Hp, 3480 Rpm, 575v | AD7RUR 4GCJ9 01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,036.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00518ES3ESA90LR Arbor Motor, 5 Hp, 1740 Rpm, 208-230/460v
€2,655.28 /μονάδα