Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 BBM-080820G Εργαλείο διάτρησης διάτρησης Διάμετρος οπής 8 Mm D 20 Mm | AA7CDH 15T597

MICRO 100 BBM-080820G Διάμετρος διάτρησης εργαλείου αιχμηρού διάτρησης 8 mm D 20 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7CDH Μοντέλο: BBM-080820GΣταυρός: 15T597

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο κοπής διάτρησης
Γωνία2.00 mm
Βάθος20mm
Μπόρε Ντιά.8mm
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος63mm
Σανκ Ντία.8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΒάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MICRO 100 BBM-040104 Sharp Boring Tool Διάμετρος διάτρησης 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmΟχι αλειμμένος50mm4mm€36.12
MICRO 100 BBM-040104G Εργαλείο διάτρησης διάτρησης Διάμετρος οπής 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN με επικάλυψη50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040106 Sharp Boring Tool Διάμετρος οπής διάτρησης 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmΟχι αλειμμένος50mm4mm€34.49
MICRO 100 BBM-040106G Sharp Boring Tool Διάμετρος οπής 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN με επικάλυψη50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040108 Εργαλείο διάτρησης διάτρησης Διάμετρος οπής 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmΟχι αλειμμένος50mm4mm€34.68
MICRO 100 BBM-040108G Εργαλείο διάτρησης διάτρησης Διάμετρος οπής 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN με επικάλυψη50mm4mm€38.40
MICRO 100 BBM-040204 Sharp Boring Tool Διάμετρος οπής 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmΟχι αλειμμένος50mm4mm€36.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 BBM-080820G Διάμετρος διάτρησης εργαλείου αιχμηρού διάτρησης 8 mm D 20 mm
€62.13 /μονάδα