MERSEN FERRAZ Q220998 Ασφάλεια, 75A | CH6BBF

MERSEN FERRAZ Q220998 Ασφάλεια, 75Α

Είδος: CH6BBF Μοντέλο: Q220998

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1786
Ύψος πλοίου (cm)3.99
Μήκος πλοίου (cm)14
Πλάτος πλοίου (cm)11

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MERSEN FERRAZ A075900 Ασφάλεια, 40A | CH4TKX A075900-
RFQ
MERSEN FERRAZ A097175 Ασφάλεια, 280A | CH4TLM A097175-
RFQ
MERSEN FERRAZ A099958 Ασφάλεια, 90A | CH4TLP A099958-
RFQ
MERSEN FERRAZ A220961 Ασφάλεια, 32A | CH4UAH A220961-
RFQ
MERSEN FERRAZ B075901 Ασφάλεια, 45A | CH4WGU B075901-
RFQ
MERSEN FERRAZ B097176 Ασφάλεια, 315A | CH4WHC B097176-
RFQ
MERSEN FERRAZ B099959 Ασφάλεια, 110A | CH4WHE B099959-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Q220998 Ασφάλεια, 75Α