MERSEN FERRAZ A50P700-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 700A, κλάσης aR | CH4UYG

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A50P700-4, υψηλής ταχύτητας, 500V, 700A, κατηγορίας aR

Είδος: CH4UYG Μοντέλο: A50P700-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC500V
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating700A
Διάμετρος2.5 "
Μήκος6.47 "
ΒάσηΒιδωμένο
ΤαχύτηταΥψηλής Ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134
Ύψος πλοίου (cm)6.05
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤιμή
MERSEN FERRAZ A50P1000-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάσης aR | CH4UVD A50P1000-41000A3"6.97 "Βιδωμένο€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TA Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάση aR | CH4UVE A50P1000-4TA1000A3"6.97 "Βιδωμένο€664.29
MERSEN FERRAZ A50P1000-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1000A, κλάσης aR | CH4UVF A50P1000-4TI1000A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P10-1 Ασφάλεια Ημιαγωγών, Υψηλής Ταχύτητας, 500V, 10A, Κατηγορία aR | CH4UVK A50P10-110A0.56 "2"Συνδετήρας€40.94
MERSEN FERRAZ A50P1200-4 Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάσης aR | CH4UVL A50P1200-41200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TA Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάση aR | CH4UVM A50P1200-4TA1200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ
MERSEN FERRAZ A50P1200-4TI Ασφάλεια ημιαγωγών, υψηλής ταχύτητας, 500V, 1200A, κλάση aR | CH4UVN A50P1200-4TI1200A3"6.97 "Βιδωμένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια ημιαγωγών A50P700-4, υψηλής ταχύτητας, 500V, 700A, κατηγορίας aR