MERSEN FERRAZ A055F1D0R0-200E Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 200A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4THL

MERSEN FERRAZ A055F1D0R0-200E Ασφάλεια, Μέση Τάση, 5500V, 200A, Διαβάθμιση E, Στήριγμα με φερούλι

Στοιχείο: CH4THL Model: A055F1D0R0-200E

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Εκτίμηση τάσης AC5500V
Υλικό σώματοςPolyTube
Current Rating200A
Διάμετρος3"
Συχνότητα50 / 60 Hz
Μήκος15.88 "
ΒάσηΣυνδετήρας
ΤαχύτηταE Βαθμολογία
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)45.09
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΤιμή
MERSEN FERRAZ 9F60CED001 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 1A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTJ 9F60CED001Εποξειδικά1A2"-11.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CED002 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 2A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTK 9F60CED002Εποξειδικά2A2"-11.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CED003 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 3A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTL 9F60CED003Εποξειδικά3A2"-11.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CED005 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 5A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTM 9F60CED005Εποξειδικά5A2"-11.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CED007 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 7A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTN 9F60CED007Εποξειδικά7A2"-11.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CED010 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 10A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTP 9F60CED010Εποξειδικά10A2"-11.18 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 9F60CED015 Ασφάλεια, Μέσης Τάσης, 5500V, 15A, E Διαβάθμιση, Διακόπτης στερέωσης | CH4RTQ 9F60CED015Εποξειδικά15A2"-11.18 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ A055F1D0R0-200E Ασφάλεια, Μέση Τάση, 5500V, 200A, Διαβάθμιση E, Στήριγμα με φερούλι