MERSEN FERRAZ Ασφάλειες μετασχηματιστή 5.5 kV Ferrule Mount


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 5500V , Τοποθέτηση: Συνδετήρας , Ταχύτητα: E Βαθμολογία , Πλάτος: 3"
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΜήκος
A
9F60CED025
Εποξειδικά25A2"-11.18 "
RFQ
B
9F60CED020
Εποξειδικά20A2"-11.18 "
RFQ
C
9F60HJD150
Εποξειδικά150A-6.16 "15.88 "
RFQ
D
9F62DCB175
Εποξειδικά175A3"-15.88 "
RFQ
E
9F62FCB350
Εποξειδικά350A--15.88 "
RFQ
F
9F62FCB400
Εποξειδικά400A--15.88 "
RFQ
G
9F62FCB450
Εποξειδικά450A--15.88 "
RFQ
C
9F62HCB030
Εποξειδικά30A2"-14.18 "
RFQ
C
9F62HCB040
Εποξειδικά40A2"-14.18 "
RFQ
C
9F62HCB065
Εποξειδικά65A2"-14.18 "
RFQ
H
9F60CED003
Εποξειδικά3A2"-11.18 "
RFQ
I
9F60CED005
Εποξειδικά5A2"-11.18 "
RFQ
J
9F60CED007
Εποξειδικά7A2"-11.18 "
RFQ
K
9F60CED010
Εποξειδικά10A2"-11.18 "
RFQ
L
9F60CED905
Εποξειδικά0.5A2"-11.18 "
RFQ
C
9F62HCB050
Εποξειδικά50A2"-14.18 "
RFQ
C
9F60CEN015
Εποξειδικά15A2"-11.18 "
RFQ
M
9F60DJD003
Εποξειδικά3A2"-14.18 "
RFQ
N
9F60DJD007
Εποξειδικά7A2"-14.18 "
RFQ
C
9F60HJD200
Εποξειδικά200A-6.16 "15.88 "
RFQ
O
9F62DCB080
Εποξειδικά80A3"-15.88 "
RFQ
P
9F62DCB125
Εποξειδικά125A3"-15.88 "
RFQ
Q
9F62FCB250
Εποξειδικά250A--15.88 "
RFQ
C
9F62HCB025
Εποξειδικά25A2"-14.18 "
RFQ
R
9F60DJD015
Εποξειδικά15A2"-14.18 "
RFQ
S
9F60DJD020
Εποξειδικά20A2"-14.18 "
RFQ
T
9F60DJD905
Εποξειδικά0.5A2"-14.18 "
RFQ
C
9F60HJD125
Εποξειδικά125A-6.16 "15.88 "
RFQ
U
9F62DCB150
Εποξειδικά150A3"-15.88 "
RFQ
C
9F60CEN020
Εποξειδικά20A2"-11.18 "
RFQ
C
9F60FJD050
Εποξειδικά50A3"-15.88 "
RFQ
V
9F62DCB200
Εποξειδικά200A3"-15.88 "
RFQ
C
9F60FJD100
Εποξειδικά100A3"-15.88 "
RFQ
C
9F60CEN025
Εποξειδικά25A2"-11.18 "
RFQ
W
9F60DJD002
Εποξειδικά2A2"-14.18 "
RFQ
X
9F60DJD005
Εποξειδικά5A2"-14.18 "
RFQ
Y
9F60DJD010
Εποξειδικά10A2"-14.18 "
RFQ
Z
9F60DJD025
Εποξειδικά25A2"-14.18 "
RFQ
C
9F60FJD030
Εποξειδικά30A3"-15.88 "
RFQ
A1
9F62FCB300
Εποξειδικά300A--15.88 "
RFQ
B1
9F60CED001
Εποξειδικά1A2"-11.18 "
RFQ
C1
9F60CED002
Εποξειδικά2A2"-11.18 "
RFQ
D1
9F60DJD001
Εποξειδικά1A2"-14.18 "
RFQ
C
9F60FJD080
Εποξειδικά80A3"-15.88 "
RFQ
C
9F60FJD065
Εποξειδικά65A3"-15.88 "
RFQ
C
9F60FJD040
Εποξειδικά40A3"-15.88 "
RFQ
C
9F60CEN010
Εποξειδικά10A2"-11.18 "
RFQ
E1
9F62DCB100
Εποξειδικά100A3"-15.88 "
RFQ
F1
9F60CED015
Εποξειδικά15A2"-11.18 "
RFQ
G1
A055F1D0R0-30E
PolyTube30A3"-15.88 "
RFQ
H1
A055F1D0R0-175E
PolyTube175A3"-15.88 "
RFQ
I1
A055F1D0R0-15E
PolyTube15A3"-15.88 "
RFQ
J1
A055F2D0R0-450E
PolyTube450A-6.63 "15.88 "
RFQ
K1
A055F1D0R0-125E
PolyTube125A3"-15.88 "
RFQ
L1
A055F2D0R0-400E
PolyTube400A-6.63 "15.88 "
RFQ
M1
A055F2D0R0-300E
PolyTube300A-6.63 "15.88 "
RFQ
N1
A055F1D0R0-25E
PolyTube25A3"-15.88 "
RFQ
O1
A055F1D0R0-20E
PolyTube20A3"-15.88 "
RFQ
P1
A055F2D0R0-350E
PolyTube350A-6.63 "15.88 "
RFQ
Q1
A055F1D0R0-40E
PolyTube40A3"-15.88 "
RFQ
R1
A055F1D0R0-65E
PolyTube65A3"-15.88 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;