Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κατσαβίδι πολλαπλών bit MEGAPRO 6KIT7 με θήκη 15-σε-1 | AC2TKA 2MRT7

MEGAPRO 6KIT7 Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών με θήκη 15 σε 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TKA Μοντέλο: 6KIT7Cross Ref: 2MRT7
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
€36.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι και θήκη πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΓρήγορη αλλαγή
Στυλ BitΔιπλό τέλος
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Τύπος οδηγού15-σε-1
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Σχεδίαση λαβήςTriax Nylon
Αριθμός κομματιών9
Συνολικό μήκος8.5 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΟχι
Υλικό στελέχουςΚράμα χάλυβα
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 and # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος στελέχουςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΠρωτογενής εφαρμογήΤιμή
MEGAPRO 151HEX Εξαγωνικό Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 8 τμχ | AB2XMJ 1PMA8 151ΧΕΞΣτερεάChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€39.13
MEGAPRO 151SL44 Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, μήκος 8 1/2 ίντσας | AB9WCP 2FRU2 151SL44Στερεό κλείδωμαChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€46.74
MEGAPRO 151TP2 Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, 8 τεμ | AC2TJR 2MRR8 151ΤΡ2ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonΣετ Torq: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Αδιάβροχο€62.74
Κατσαβίδι πολλαπλών bit MEGAPRO 211R2C36RD 13 σε 1, 7 τεμ | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDΣτερεάChromeΡητίνη νάυλονPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit78.5 "Γενικού σκοπού€60.11
MEGAPRO 151HVAC-U Πολυ-κατσαβίδι 14-σε-1, Hvac 8 τεμ | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-UΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "H VAC€38.90
MEGAPRO 151ELEV Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, 8 τεμ | AD8KPL 4KTG2 151 ELEVΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, κλειδί # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Ανελκυστήρας€47.51
MEGAPRO 151NAS Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15 σε 1, 8 1/2 ίντσας | AE4ZUL 5PA32 151 ΝΑΣΣτερεάChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€44.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGAPRO 6KIT7 Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών με θήκη 15 σε 1
€36.80 /μονάδα