MEGAPRO Κατσαβίδια πολλαπλών bit


Φίλτρα
Μέγεθος κίνησης: 1 / 4 " , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΤύπος στελέχουςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΠρωτογενής εφαρμογήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
151ΤΡ2
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonΣετ Torq: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Αδιάβροχο€62.74
B
211R2T36RD
ΣτερεάΦυσικόΜηχανική ρητίνη Nylon / ABS και Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit75"Γενικού σκοπού€49.35
C
6PDRIVER-CC
ΣτερεάζωγραφισμέναPPPhillips #00 x #0, με σχισμή: 1.5 mm x 2.0 mmΚατσαβίδι πολλαπλών bit55.25 "Γενικού σκοπού€6.47
D
151 ΠΙΝΕΚ
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη Nylon / ABS και Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson Square Recess # 0 x # 1, # 2 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€35.77
E
211CG2CTP-B
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax 1120 και Versollan RubberHex 1/8 "x 9/64", κλειδί # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Κατσαβίδι πολλαπλών bit68.5 "Συνδετήρες ασφαλείας-
RFQ
F
211R2CTPRD
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax 1120 και Versollan RubberHex 1/8 "x 9/64", κλειδί # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Κατσαβίδι πολλαπλών bit68.5 "Συνδετήρες ασφαλείας€71.22
G
151SS
ΣτερεάΦυσικόΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€44.80
H
151HVAC-U
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "H VAC€38.90
I
151ΑΥΤΟ
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη Nylon / ABS και Triax 1120Phillips # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, Valve Stem x # 5.5 ΥποδοχήΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Αυτοκίνητο€41.02
J
6KIT7
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 and # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι και θήκη πολλαπλών bit98.5 "Γενικού σκοπού€36.80
K
151ΤΤ
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonTamper Proof Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Κλειδί # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x Τ30Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Αδιάβροχο€51.86
L
151 ELEV
ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, κλειδί # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Ανελκυστήρας€47.51
M
151ΧΕΞ
ΣτερεάChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€39.13
N
151ML
ΣτερεάChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€48.76
O
151 ΝΑΣ
ΣτερεάChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€44.00
P
211R2C36RD
ΣτερεάChromeΡητίνη νάυλονPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit78.5 "Γενικού σκοπού€60.11
Q
211R2T36STD
ΣτερεάΦυσικόΤ-λαβήPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit75"Γενικού σκοπού€31.95
R
151SL44
Στερεό κλείδωμαChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€46.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;