Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGAPRO 151ML Κατσαβίδι πολλαπλών bit 14 σε 1, Quick Lock | AE4ZUP 5PA35

MEGAPRO 151ML Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 14 σε 1, Γρήγορο κλείδωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZUP Μοντέλο: 151MLCross Ref: 5pa35
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
€48.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΚλείδωμα γρήγορης αλλαγής
Στυλ BitΔιπλό τέλος
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Τύπος οδηγού15-σε-1
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABS
Αριθμός κομματιών8
Συνολικό μήκος8.5 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΟχι
Υλικό στελέχουςΚράμα χάλυβα
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος στελέχουςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΠρωτογενής εφαρμογήΤιμή
MEGAPRO 151HEX Εξαγωνικό Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 8 τμχ | AB2XMJ 1PMA8 151ΧΕΞΣτερεάChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€39.13
MEGAPRO 151SL44 Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, μήκος 8 1/2 ίντσας | AB9WCP 2FRU2 151SL44Στερεό κλείδωμαChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€46.74
MEGAPRO 151TP2 Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, 8 τεμ | AC2TJR 2MRR8 151ΤΡ2ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonΣετ Torq: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Αδιάβροχο€62.74
Κατσαβίδι πολλαπλών bit MEGAPRO 6KIT7 με θήκη 15-σε-1 | AC2TKA 2MRT7 6KIT7ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 and # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι και θήκη πολλαπλών bit98.5 "Γενικού σκοπού€36.80
Κατσαβίδι πολλαπλών bit MEGAPRO 211R2C36RD 13 σε 1, 7 τεμ | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDΣτερεάChromeΡητίνη νάυλονPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit78.5 "Γενικού σκοπού€60.11
MEGAPRO 151HVAC-U Πολυ-κατσαβίδι 14-σε-1, Hvac 8 τεμ | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-UΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "H VAC€38.90
MEGAPRO 151ELEV Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, 8 τεμ | AD8KPL 4KTG2 151 ELEVΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, κλειδί # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Ανελκυστήρας€47.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGAPRO 151ML Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 14 σε 1, Γρήγορο κλείδωμα
€48.76 /μονάδα