Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGAPRO 6PDRIVER-CC Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 4 σε 1, 5-1/4 ίντσες | AG4YMR 35HV09

MEGAPRO 6 PDRIVER-CC Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 4 σε 1, 5-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YMR Μοντέλο: 6PDRIVER-CCCross Ref: 35HV09
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
€6.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΓρήγορη αλλαγή ρουλεμάν
Στυλ BitΔιπλό άκρο S2 Steel
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Τύπος οδηγούΠρόγραμμα οδήγησης τσέπης 4 σε 1
φινίρισμαζωγραφισμένα
Σχεδίαση λαβήςPP
Αριθμός κομματιών5
Συνολικό μήκος5.25 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΟχι
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηPhillips #00 x #0, με σχισμή: 1.5 mm x 2.0 mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8205400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος στελέχουςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΠρωτογενής εφαρμογήΤιμή
MEGAPRO 151HEX Εξαγωνικό Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 8 τμχ | AB2XMJ 1PMA8 151ΧΕΞΣτερεάChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€40.12
MEGAPRO 151SL44 Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, μήκος 8 1/2 ίντσας | AB9WCP 2FRU2 151SL44Στερεό κλείδωμαChromeΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Γενικού σκοπού€47.34
MEGAPRO 151TP2 Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, 8 τεμ | AC2TJR 2MRR8 151ΤΡ2ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonΣετ Torq: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Αδιάβροχο€67.10
Κατσαβίδι πολλαπλών bit MEGAPRO 6KIT7 με θήκη 15-σε-1 | AC2TKA 2MRT7 6KIT7ΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοTriax NylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 and # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι και θήκη πολλαπλών bit98.5 "Γενικού σκοπού€35.60
Κατσαβίδι πολλαπλών bit MEGAPRO 211R2C36RD 13 σε 1, 7 τεμ | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36RDΣτερεάChromeΡητίνη νάυλονPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit78.5 "Γενικού σκοπού€62.51
MEGAPRO 151HVAC-U Πολυ-κατσαβίδι 14-σε-1, Hvac 8 τεμ | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-UΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 SlottedΚατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "H VAC€41.61
MEGAPRO 151ELEV Κατσαβίδι πολλαπλών bit 15-σε-1, 8 τεμ | AD8KPL 4KTG2 151 ELEVΣτερεάΜαύρο ΟξείδιοΜηχανική ρητίνη από κράμα νάιλον / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, κλειδί # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Κατσαβίδι πολλαπλών bit88.5 "Ανελκυστήρας€50.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGAPRO 6 PDRIVER-CC Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών 4 σε 1, 5-1/4 ίντσες
€6.31 /μονάδα