Δόνηση μόνωσης MASON 5XR51 | AE7FKW

MASON 5XR51 Δόνηση απομόνωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FKW Μοντέλο: 5XR51

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπομόνωση κραδασμών στο δάπεδο
Μέγεθος κοχλία5/8 x 4-1/2"
Σειρά ικανότητας1575 έως 2100 λίβρες
Εκτροπή0.75 έως 1.00 "
Διάσταση A6.625 "
Διάσταση Η5.625 "
Ύψος5.625 "
Τύπος απομονωτήΆνοιξη
Χρώμα ΆνοιξηςΚίτρινο
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1975
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΎψοςΕίδοςΤιμή
Δονητική μόνωση MASON 4C875 | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€22.86
Δόνηση μόνωσης MASON 4C876 | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.82
MASON 4C877 Δόνηση απομόνωσης | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€32.27
Δονητική μόνωση MASON 4C955 | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.01
Δονητική μόνωση MASON 4C961 | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.23
Δόνηση μόνωσης MASON 4C988 | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.64
Δονητική μόνωση MASON 4C989 | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASON 5XR51 Δόνηση απομόνωσης
€337.88 /μονάδα