Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δονητική μόνωση MASON 4C878 | AD6WKL

MASON 4C878 Δόνηση απομόνωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WKL Μοντέλο: 4C878

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€30.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα μονωτή δόνησης
Τύπος δακτυλίουΚαουτσούκ
Σειρά ικανότητας0 έως 45 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος2"
Ύψος2.75 "
Τύπος απομονωτήNeoprene
Μέγιστη. Rod Dia.1 / 2 "
Χρώμα ΆνοιξηςΜαύρη
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος απόκλισης (0.18 "έως 0.35")
    • Διείσδυση κάτω ράβδου (2-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Δονητική μόνωση MASON 4C879 | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€30.74
Δόνηση μόνωσης MASON 5C141 | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€47.75
Δόνηση μόνωσης MASON 5C142 | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€47.78
Δονητική μόνωση MASON 5C143 | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€48.37
Δόνηση μόνωσης MASON 5C145 | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€62.19
Δονητική μόνωση MASON 5C147 | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€74.13
Δόνηση μόνωσης MASON 5C148 | AE3BVQ 5C1484"7.25 "4.75 "€103.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASON 4C878 Δόνηση απομόνωσης
€30.74 /μονάδα