ABUS Λουκέτο κλειδώματος από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με κλειδί Διαφορετικό


Φίλτρα
Υψος σώματος: 1.375 " , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Τύπος σώματος: Ορθογώνιος , Πάχος σώματος: 1" , Πλάτος σώματος: 1.5 " , Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχου: Οχι , Τύπος κλειδιού: Διαφορετικές , Αριθμός καρφιτσών: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Υλικό δεσμών: Σκληρυμένος χάλυβας , Τύπος δεσμών: Ανοικτό , Πλάτος αγκίστρου: 13 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμα προφυλακτήραΎψος δεσμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41HB / 40 KD Μαύρο
ΜαύρηΜαύρη1.875 "€17.67
B
41/40 KD Μαύρο
ΜαύρηΜαύρη3 / 4 "€16.72
C
41/40 KD Πράσινο
ΠράσινοΠράσινο3 / 4 "€16.72
D
41HB / 40 KD Πράσινο
ΠράσινοΠράσινο1.875 "€17.67
E
41HB / 40 KD Κίτρινο
ΚίτρινοΚίτρινο1.875 "€17.67
F
41/40 KD Κίτρινο
ΚίτρινοΚίτρινο3 / 4 "€16.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;