Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δόνηση μόνωσης MASON 5C148 | AE3BVQ

MASON 5C148 Δόνηση απομόνωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BVQ Μοντέλο: 5C148

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€103.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα μονωτή δόνησης
Τύπος δακτυλίουΚαουτσούκ
Σειρά ικανότητας500 έως 750 λίβρες
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος4"
Ύψος7.25 "
Τύπος απομονωτήΆνοιξη
Μέγιστη. Rod Dia.3 / 4 "
Χρώμα ΆνοιξηςΆσπρο
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος απόκλισης (0.75 "έως 1.12")
    • Διείσδυση κάτω ράβδου (4-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Δονητική μόνωση MASON 4C878 | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "€30.74
Δονητική μόνωση MASON 4C879 | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "€30.74
Δόνηση μόνωσης MASON 5C141 | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "€47.75
Δόνηση μόνωσης MASON 5C142 | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "€47.78
Δονητική μόνωση MASON 5C143 | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "€48.37
Δόνηση μόνωσης MASON 5C145 | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "€62.19
Δονητική μόνωση MASON 5C147 | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "€74.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASON 5C148 Δόνηση απομόνωσης
€103.70 /μονάδα