Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL F30522T2DWB Εμπορικός θερμοσίφωνας 2250 / 500W | AG2NER 31TR44

MARKEL PRODUCTS F30522T2DWB Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 2250/500W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NER Μοντέλο: F30522T2DWBCross Ref: 31TR44
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
€634.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορική / Αρχιτεκτονική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση60 βαθμοί F
Ενισχυτές AC10.8
BtuH7680
ΧρώμαΚαφέ / Αλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Βάθος γρίλιου1"
Γκριλ Ύψος13-1 / 8 "
Υλικό μάσκαςΧάλυβας, 18 ga. Ψησταριά με επίστρωση πούδρας, με σκελετό από εξωθημένο αλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου10 "
Τύπος θερμαντήραΑρχιτεκτονικές φωτογραφίσεις
Βάθος στέγασης3.375 "
Ύψος στέγασης12.125 "
Πλάτος στέγασης9"
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση208
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-5 / 8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου12-1 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου9-1 / 4 "
Watts2250/500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8419899540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤάσηWattsΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL H30522T2DWB Εμπορικός θερμοσίφωνας 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/500€652.38
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL E3055T2DWB Εμπορικός θερμοσίφωνας 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/750€546.14
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL E3323TD-RP Εμπορικός θερμοσίφωνας 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/750€1,204.17
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3323TD-RP Εμπορικός θερμαντήρας τοίχου 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/1125€1,275.34
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3325TD-RP Εμπορικός θερμαντήρας τοίχου 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/2250€1,260.58
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3326TD-RP Εμπορικός θερμοσίφωνας 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/3000€1,270.50
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL G3325TD-RP Εμπορική Θέρμανση τοίχου 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "2773000€1,175.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKEL PRODUCTS F30522T2DWB Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 2250/500W
€634.61 /μονάδα