JARKE BB2-4260HW Stack Rack Base Wood 42x60 Inch 2000 Lb. | AA9CRN 1CJD4

JARKE BB2-4260HW Stack Rack Base Wood 42x60 Inch 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CRN Μοντέλο: BB2-4260HWCross Ref: 1CJD4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€504.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση Rack Stack
ΧρώμαΓκρί
Τύπος καταστρώματοςΞύλο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος6.25 "
Εσωτερικό πλάτος56.5 "
Μήκος42 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καταστρώματοςΎψοςΕσωτερικό πλάτοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
JARKE BB4-4248H Βάση στοίβας βάσης ανοιχτή 42x48 ίντσες 4000 λίβρες. | AA9CQY 1CJB6 BB4-4248ΗΑνοικτό7"43 "42 "4000 λίβρες48 "€440.46
JARKE BB4-4260H Stack Rack Base Open 42x60 Inch 4000 Lb. | AA9CQZ 1CJB7 BB4-4260ΗΑνοικτό7"55 "42 "4000 λίβρες60 "€580.30
JARKE BB4-4848H Stack Rack Base Open 48x48 Inch 4000 Lb. | AA9CRA 1CJB8 BB4-4848ΗΑνοικτό7"43 "48 "4000 λίβρες48 "€442.27
JARKE BB4-4248HW Ράφι βάσης ξύλο 42x48 ίντσες 4000 λίβρες | AA9CRB 1CJB9 BB4-4248HWΞύλο7"43 "42 "4000 λίβρες48 "€609.25
JARKE BB4-4260HW Ράφι βάσης ξύλο 42x60 ίντσες 4000 λίβρες | AA9CRC 1CJC1 BB4-4260HWΞύλο7"55 "42 "4000 λίβρες60 "€647.67
JARKE BB4-4848HW Ράφι βάσης ξύλο 48x48 ίντσες 4000 λίβρες | AA9CRD 1CJC2 BB4-4848HWΞύλο7"43 "48 "4000 λίβρες48 "€717.16
JARKE BB4-4860H Βάση στοίβας ανοιχτή 48x60 ίντσες 4000 λίβρες. | AA9CRH 1CJC6 BB4-4860ΗΑνοικτό7"55 "48 "4000 λίβρες60 "€605.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE BB2-4260HW Stack Rack Base Wood 42x60 Inch 2000 Lb.
€504.58 /μονάδα