MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 HVAC Κινητήρας | AJ2LGX 4739

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 HVAC μοτέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LGX Μοντέλο: 5KH39QN9704TΣταυρός: 4739

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€113.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο4.0
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRR
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 HVAC Κινητήρας | AJ2KZV 4730 5KH39QN9725T5.01/41.35115€256.67
MARATHON MOTORS 5KH39QN9696X 4731 HVAC Κινητήρας | AJ2LAV 4731 5KH39QN9696Χ5.81/31.35115€275.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 HVAC μοτέρ
€113.51 /μονάδα