MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283

MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Χάλυβας άνθρακα κινητήρα γενικής χρήσης Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZKX Μοντέλο: 5KCR49UN0107Cross Ref: 1K134 / EG283

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€633.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο11.8-11.4/5.9-5.7
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1725/1425
Ονομαστική απόδοση77.4%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)38.46
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΠλήρες φορτίοHPΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1/2 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265 5ΚCR46MN00931725/14255.8-5.6/2.9-2.81/274.0%-1701-18001701-18001.25€713.46
MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motor Capacitor Start 1.5 Hp 3450 115 / 230v 56c Tefc | AC2GHP 2K389 / C855 5KC49SN2156Χ345016.4/8.21.5-13 "-3001-36001.0€849.08
MARATHON MOTORS 056C34F5324 Κινητήρας γενικής χρήσης 1 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v | AF7NAL 21YZ87 / G518 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.15€645.93
MARATHON MOTORS 5KC32GN25 Μοτέρ γενικής χρήσης 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.00€489.33
MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Κινητήρας γενικής χρήσης 1/3 Hp 3450 Rpm 115 / 230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419 5KC33FN3134505.6/2.81/357.5%10 9 / 16 "3001-36003001-36001.15€448.84
MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Γενικός κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513 5KC35MN7317256.0/3.01/364%10 15 / 16 "1701-18001701-18001.15€563.17
MARATHON MOTORS 5KC42GN0018 Μοτέρ γενικής χρήσης 1/2 Hp 1725 Rpm 115/230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.15€669.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Χάλυβας άνθρακα κινητήρα γενικής χρήσης Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c
€633.54 /μονάδα