MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Κινητήρας γενικής χρήσης 1/3 Hp 3450 Rpm 115 / 230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Κινητήρας γενικής χρήσης 1/3 Hp 3450 Rpm 115 / 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NAN Μοντέλο: 5KC33FN31Cross Ref: 21YZ89 / C1419

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€448.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.6/2.8
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση57.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 9 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Τάση115/230
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΠλήρες φορτίοHPΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1/2 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265 5ΚCR46MN00931725/14255.8-5.6/2.9-2.81/274.0%-1701-18001701-18001.25€713.46
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283 5KCR49UN01071725/142511.8-11.4/5.9-5.7177.4%-1701-18001701-18001.15€633.54
MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motor Capacitor Start 1.5 Hp 3450 115 / 230v 56c Tefc | AC2GHP 2K389 / C855 5KC49SN2156Χ345016.4/8.21.5-13 "-3001-36001.0€849.08
MARATHON MOTORS 056C34F5324 Κινητήρας γενικής χρήσης 1 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v | AF7NAL 21YZ87 / G518 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.15€645.93
MARATHON MOTORS 5KC32GN25 Μοτέρ γενικής χρήσης 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.00€489.33
MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Γενικός κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513 5KC35MN7317256.0/3.01/364%10 15 / 16 "1701-18001701-18001.15€563.17
MARATHON MOTORS 5KC42GN0018 Μοτέρ γενικής χρήσης 1/2 Hp 1725 Rpm 115/230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.15€669.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Κινητήρας γενικής χρήσης 1/3 Hp 3450 Rpm 115 / 230v
€448.84 /μονάδα