MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 HVAC Κινητήρας | AJ2LEU 4686

MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 HVAC μοτέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LEU Μοντέλο: 5KC46LN0269XΣταυρός: 4686

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€891.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)34.77
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)18.11

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηπροσανατολισμόςΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Κινητήρας 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479 5KCR48TN3084ΧΒάση βάσης56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW€1,039.40
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Κινητήρας 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5ΚCR49PN3011Βάση βάσης569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€852.17
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 115v Κανένα | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XΒάση βάσης569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€943.49
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Κινητήρας 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XΒάση βάσης564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW€832.74
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009 Κινητήρας 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 115v Κανένα | AD6NYJ 46N405 / C475 5ΚCR49SN3009Βάση βάσης5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,007.84
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009X Κινητήρας 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XΒάση βάσης5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,039.91
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Ελαστική βάση - Εκτεταμένα στηρίγματα5610.0 / 5.2-5.0ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-Οριζόντιος-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW€630.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 HVAC μοτέρ
€891.91 /μονάδα