MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Κινητήρας 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Μοτέρ 1 1/3 HP 1725/1140 RPM 208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NYC Μοντέλο: 5KCR48TN3084XCross Ref: 46N398 / C1479

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,201.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56H
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.3-5.4/3.6-3.7
HP1, 1 / 3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας10 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1725/1140
Ονομαστική απόδοση72%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12 9 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)38.46
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηπροσανατολισμόςΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Κινητήρας 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5ΚCR49PN3011Βάση βάσης569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€921.14
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 115v Κανένα | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XΒάση βάσης569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,077.86
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Κινητήρας 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XΒάση βάσης564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW€902.51
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009 Κινητήρας 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 115v Κανένα | AD6NYJ 46N405 / C475 5ΚCR49SN3009Βάση βάσης5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,149.51
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009X Κινητήρας 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XΒάση βάσης5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,176.54
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Ελαστική βάση - Εκτεταμένα στηρίγματα5610.0 / 5.2-5.0ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-Οριζόντιος-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW€718.49
MARATHON MOTORS 5KC49NN0061T 4688 HVAC Κινητήρας | AJ2KYC 4688 5KC49NN0061TRB56Z14.4 / 7.2-7.2--Οριζόντια ή κάθετη-Αντίθετη φορά€693.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Μοτέρ 1 1/3 HP 1725/1140 RPM 208-230v
€1,201.49 /μονάδα