MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3/4 Hp 3450 115 / 230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333

MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Πυκνωτής κινητήρα Εκκίνηση 3/4 Hp 3450 115/230v 56j

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2GHB Μοντέλο: 5KC39QN3219XCross Ref: 2K368 / C333

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€424.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.66 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο5.3-5.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας3450
Συνολικό μήκος12.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος άξοναΣπείρωμα 7 / 16-20 UNF-2A
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)39.22
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΣώμα Dia.ΠερίφραξηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Κινητήρας Πυκνωτής Έναρξη 1/2 Hp 3450 115 / 230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269ΧCCWSE5.66 "Ανοίξτε το Dripproof1.6AUTO115 / 208-2303.7-3.81/2€405.80
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 1 Hp 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45ΧCCWSE5.66 "Ανοίξτε το Dripproof1.4AUTO115 / 208-2306.5/6.61€475.36
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Κινητήρας Πυκνωτής εκκίνησης 1.5 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Ανοίξτε το Dripproof1.3AUTO115/23018.4/9.21.5€628.65
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Ανοίξτε το Dripproof1.15AUTO115/23029.4/14.73€1,192.76
MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Αντλία κινητήρα | AJ2LQT C329 5KC37FN65ΧΔεξιόστροφη-DP1.75Αυτόματο115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/3€282.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Πυκνωτής κινητήρα Εκκίνηση 3/4 Hp 3450 115/230v 56j
€424.25 /μονάδα