Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 56J , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γόβες & Πέδιλα , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Αντλίες Jet , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , RPM πινακίδας: 3450 , Προσανατολισμός: Οριζόντια ή κάθετη , Φάση: 1 , RPM: 3450 , Εύρος στροφών: 3001-3600 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 2.375 " , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος άξονα: Σπείρωμα 7 / 16-20 UNF-2A
Μηχανισμός εργασίας
- Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για την παραγωγή κίνησης.
- Η δύναμη παράγεται μέσα στον κινητήρα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος περιέλιξης και του μαγνητικού πεδίου.
Χαρακτηριστικά
- Οι φυγοκεντρικοί κινητήρες αντλιών Marathon έχουν διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν που είναι μηχανικά κλειδωμένα στο άκρο του άξονα για μείωση της τριβής του κινητήρα.
- Αυτά τα μονοφασικά μοντέλα με δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα περιστροφικούς άξονες προσφέρουν ταχύτητες έως και 3600 rpm.
- Διαθέτουν σχεδιασμό κινητήρα εκκίνησης πυκνωτή ή λειτουργίας πυκνωτή για βελτιωμένη απόδοση.
- Αυτοί οι κινητήρες αντλίας εκτόξευσης από χάλυβα έχουν κλειδωμένο άξονα με συνεχή λειτουργία.
- Είναι εξοπλισμένα με περίβλημα που δεν στάζει για να επιτρέπει στον αέρα ψύξης να ρέει μέσω του κινητήρα, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να επιλέξετε μεταξύ κινητήρων ανοιχτού και στεγανού περιβλήματος;
Οι κινητήρες τύπου ανοιχτού περιβλήματος είναι ιδανικοί για χώρους με ελάχιστο αερισμό. Ο ανοιχτός σχεδιασμός τους διασφαλίζει ότι ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα μέσω του κινητήρα. Από την άλλη πλευρά, τα ανοιχτά αδιάβροχα περιβλήματα προσφέρουν αερισμό και εμποδίζουν τα υγρά να μπουν στο περίβλημα του κινητήρα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;
- Μονοφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
- Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
- Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.
Τι σημαίνει μόνωση κατηγορίας Β;
Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν μόνωση κατηγορίας Β για έλεγχο θερμοκρασίας. Οι μονωμένοι κινητήρες κατηγορίας Β μπορούν να διαχειριστούν θερμοκρασίες έως και 130 βαθμούς Κελσίου.
Αυτοί οι κινητήρες αποτρέπουν την υπερφόρτωση;
Ναι, αυτοί οι κινητήρες αντλίας jet Marathon διαθέτουν ένα θερμικό προστατευτικό αυτόματης επαναφοράς για την αποφυγή υπερφόρτωσης.