MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 Αντλία κινητήρα | AJ2LQT C329

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 5KC37FN65X C329

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LQT Μοντέλο: 5KC37FN65XΣταυρός: C329

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€282.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο6.4 / 3.0-3.2
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
RPM3450
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.75
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: Κλειδωμένο
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΣώμα Dia.ΠερίφραξηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC36JN269X Κινητήρας Πυκνωτής Έναρξη 1/2 Hp 3450 115 / 230v 56j | AC2GHA 2K367 / C331 5KC36JN269ΧCCWSE5.66 "Ανοίξτε το Dripproof1.6AUTO115 / 208-2303.7-3.81/2€405.80
MARATHON MOTORS 5KC39QN3219X Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3/4 Hp 3450 115 / 230v 56j | AC2GHB 2K368 / C333 5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Ανοίξτε το Dripproof1.5AUTO115 / 208-2305.3-5.63/4€424.25
MARATHON MOTORS 5KC39RN45X Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 1 Hp 3450 115/230 56j Odp | AC2GHC 2K369 / C335 5KC39RN45ΧCCWSE5.66 "Ανοίξτε το Dripproof1.4AUTO115 / 208-2306.5/6.61€475.36
MARATHON MOTORS 5KC49NN2167X Κινητήρας Πυκνωτής εκκίνησης 1.5 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHD 2K370 / C337 5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Ανοίξτε το Dripproof1.3AUTO115/23018.4/9.21.5€628.65
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174T Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp | AC2GHF 2K372 / C341 5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Ανοίξτε το Dripproof1.15AUTO115/23029.4/14.73€1,192.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 5KC37FN65X C329
€282.19 /μονάδα