MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Κινητήρας Instant Rev 1/3 Hp 1725 Rpm 115 V | AE6MME 5U180

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Στιγμιαίο μοτέρ περιστροφής 1/3 Hp 1725 Rpm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MME Μοντέλο: 5KC35JNA887YCross Ref: 5U180

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€642.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆμεση αντίστροφη μηχανή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Εφαρμογή κινητήραΑνοιχτήρι γκαράζ / πύλης
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση / Στήριγμα
RPM πινακίδας1725
Αριθμός καλωδίων5
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Στιγμιαίο μοτέρ περιστροφής 1/3 Hp 1725 Rpm 115 V
€642.61 /μονάδα