Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD SLC10100T Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Pvc 1 ίντσα Fnpt | AC8MBD 3CDZ8

HAYWARD SLC10100T Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 1 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8MBD Μοντέλο: SLC10100TCross Ref: 3CDZ8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€458.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου
Καπάκι στο Inlet Center4-5 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών2 psi
Ροή15 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1.5 "
Μήκος5.187 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος5 37 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςPVC
Μέγεθος1"
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD SLC10200T Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Pvc 2 ίντσες Fnpt | AC8MBV 3CEA1 SLC10200T70 gpm2.375 "7.625 "9"Viton2"3.75 "€623.62
HAYWARD SLC10300T Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Pvc 3 ίντσες Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "€986.32
HAYWARD SLC10100TE Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 1 ίντσα Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "€439.11
HAYWARD SLC10200TE Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 2 ίντσες Fnpt | AC8MCB 3CEA7 SLC10200TE70 gpm2.375 "7.625 "9"EPDM2"3.75 "€563.02
HAYWARD SLC10300TE Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 3 ίντσες Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "€957.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD SLC10100T Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Pvc 1 ίντσας Fnpt
€458.26 /μονάδα