MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 HVAC Κινητήρας | AJ2LJL Κ1487

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5K49MN6126T K1487 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LJL Μοντέλο: 5K49MN6126TΣταυρός Κ1487

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,010.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)65
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο2.1-2.0/1.0
HP1/3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηWB
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση3
RPM1140/950
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.50
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Επαγωγή σκίουρου κλουβιού
    • Κωδικός KVA: P
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5K49MN6126T K1487 HVAC
€1,010.96 /μονάδα