A B Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C559 , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C214 , Πλάτος φλάντζας: 1" , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C745 , Υψος: 24 " , Intake Guard No.: 1WBU2 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Βάθος: 19-1 / 2 " , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Διάμετρος προπέλας: 20 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20-1 / 2 " , Αριθμός καιρού: 3FKF2 , Πλάτος: 24 "
Ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα χωρίς πακέτα κίνησης, λεπίδα 20 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα για να βγάλουν οσμή, υγρασία και αναθυμιάσεις από μέσα προς τα έξω από έναν εξαερισμό σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν γαλβανισμένη χαλύβδινη κατασκευή με σφραγισμένα ρουλεμάν μαξιλαριού για στήριξη φορτίου στον περιστρεφόμενο άξονα, αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα. Μπορούν να αντέξουν τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F. Αυτοί οι ανεμιστήρες έρχονται χωρίς συναρμολογημένα πακέτα ιμάντα που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις στροφές στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξαγωγής με 5 ή 6 έλικες λεπίδων.