MARATHON MOTORS 5K38PN47 Αντλία Duty Motor 3-phase Odp 1 Hp 3450 Rpm 56c | AD2CWF 3N820 / K220

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Τριφασικός κινητήρας αντλίας Odp 3 Hp 1 Rpm 3450c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CWF Μοντέλο: 5K38PN47Cross Ref: 3N820 / K220

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€402.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.3-3.2/1.6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση74.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 5 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.40
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5K35FN55 Αντλία Duty Motor 3-phase Odp 1/3 Hp 3450 Rpm 56c | AD2CWD 3N817 / KG215 5Κ35FN551.5-1.8/0.91/38"61.0%9.88 "1.75€311.01
MARATHON MOTORS 5K37MN37 Αντλία Duty Motor 3-phase Odp 3/4 Hp 3450 Rpm 56c | AD2CWE 3N819 / K218 5Κ37ΜΝ372.6-2.6/1.33/48.875 "74.0%10.75 "1.50€490.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Τριφασικός κινητήρας αντλίας Odp 3 Hp 1 Rpm 3450c
€402.28 /μονάδα