MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Μοτέρ 3-φάση 15 Hp 1775 Rpm 230 / 460v | AD6ENK 44Z506 / E2122

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor 3-phase 15 Hp 1775 Rpm 230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ENK Μοντέλο: 254TTFL16026Cross Ref: 44Z506 / E2122

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,164.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα254T
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο37.5/18.8
HP15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας19 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1775
Ονομαστική απόδοση92.4%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος23.38 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.625 "
Μήκος άξονα4.375 "
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.3
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - E996 / 254TTFL14026

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Κινητήρας 1 Hp 1735 Rpm 230 / 460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-Ρ 143TTFN16040Βάση143TΜαντεμένια173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,047.91
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-Ρ 145TTFN16045Βάση145TΜαντεμένια175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,296.40
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Μοτέρ 5 Hp 1755 Rpm 230 / 460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-Ρ 184TTFN16056Βάση184TΜαντεμένια175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,503.94
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Βάση143TΈλασης χάλυβα176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€995.48
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Κινητήρας 3φασικός 1.5 Hp 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Βάση145TΈλασης χάλυβα175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€925.01
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Μοτέρ 3-phase 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Βάση145TΈλασης χάλυβα175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€537.09
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1170 Rpm 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Βάση145TΈλασης χάλυβα117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,044.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor 3-phase 15 Hp 1775 Rpm 230 / 460v
€3,164.94 /μονάδα