MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2NUJ E722A

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2NUJ Μοντέλο: 254TTDX16042Σταυρός: E722A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,974.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Αποδοτικότητα93.00%
Τύπος περιβλήματοςDP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Frame Size254T
Πλήρες φορτίο42.5-38.0/18.9
HP15
Hz60
Εκτίμηση IP12
Τοποθέτηση ΤύποςΑΚΑΜΠΤΟΣ
Συνολικό μήκος22.1000
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.6250
Πρότυπα και εγκρίσειςUL
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.45
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)68.28
Πλάτος πλοίου (cm)46.69
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - E722 / 254TTDB4026

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Πυροσβεστική αντλία Μοτέρ 500 Hp 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€43,511.00
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-ΑρχικόB-8 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€775.10
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Μοτέρ 3-phase 3/4 Hp 850 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-ΑρχικόB-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€850.01
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-ΑρχικόB-9 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€781.12
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€992.53
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€686.71
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€1,169.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A Κινητήρας γενικής χρήσης
€1,974.77 /μονάδα