MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A

MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DXT Μοντέλο: 143TTDR6052Cross Ref: 44Z027 / U417A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€865.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα143T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.2-3/1.5
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση85.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.5525
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9
Κωδικός ΕΣ8501513040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - U417 / 143TTDR4052

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Πυροσβεστική αντλία Μοτέρ 500 Hp 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 βαθμοί ΓΓοβάκια€50,033.84
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-ΑρχικόB-8 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€686.54
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Μοτέρ 3-phase 3/4 Hp 850 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-ΑρχικόB-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€754.67
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-ΑρχικόB-9 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€782.45
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€637.39
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€1,035.59
MARATHON MOTORS 145TTDR6133 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXX 44Z035 / U424A 145TTDR613350/60-NEMA Premium (R)B-11.187 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€1,006.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v
€865.58 /μονάδα