A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Blade Dia.: 54 " , Υλικό λεπίδας: Ατσάλι , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 56.25 " , CFM @ 1.000-In. SP: 30641 , Διάσταση Α: 57.75 " , Διάσταση Β: 31.5 " , Διάσταση Γ: 54.625 " , Διάσταση Δ: 39 " , Διάσταση Ε: 9 / 16 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υψος: 60.5 " , Φινίρισμα κατοικίας: Ψητό σμάλτο , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 54.625 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 39 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 200 βαθμοί F , στροφές κινητήρα: 1725 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 6 , Outlet Dia.: 54.625 " , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 1.437 " , Πλάτος: 57.75 "
Tubeaxial ανεμιστήρες με ζώνη, διάμετρος λεπίδας 54 ιντσών
Οι σωληνοειδείς ανεμιστήρες που κινούνται με ζώνη Dayton τοποθετούνται κάθετα ή οριζόντια για να απομακρύνουν τη μυρωδιά, την υγρασία και τους αναθυμιάσεις από μέσα προς τα έξω σε μια καμπίνα ψεκασμού βαφής, δεξαμενές καθαρισμού και χώρους ανάμειξης. Αυτοί οι αξονικοί ανεμιστήρες σωλήνων διαθέτουν τροχό τύπου δίσκου ή έλικα, που περιέχεται μέσα σε κυλινδρική δομή που μοιάζει με σωλήνα με μόνο ένα μικρό κενό μεταξύ του περιβλήματος και της λεπίδας για βελτίωση της απόδοσης του ανεμιστήρα. Διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα & έλικες με φινίρισμα βαμμένου σμάλτου και εντελώς κλειστά περιβλήματα κινητήρα για προστασία από σκουριά και δομική αντοχή. Οι ανεμιστήρες κίνησης με ζώνη προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Τα επιλεγμένα μοντέλα συνοδεύονται από εντελώς κλειστά μη αεριζόμενα / ψυγόμενα περιβλήματα κινητήρα για λειτουργία σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των 6 ανεμιστήρων εξαγωγής σωλήνων με λεπίδες, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 590 έως 743 σ.α.λ.