DAYTON 7AU07 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με δίσκο 208-230 / 460 V | AF3CVT

DAYTON 7AU07 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CVT Μοντέλο: 7AU07

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,955.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.54 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.56.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP43,815
CFM @ 0.125 ίντσες. SP42,523
CFM @ 0.250 ίντσες. SP41,232
CFM @ 0.500 ίντσες. SP38,431
CFM @ 0.750 ίντσες. SP35,295
CFM @ 1.000 ίντσες. SP30641
Διάσταση A57.75 "
Διάσταση Β31.5 "
Διάσταση C54.625 "
Διάσταση D39 "
Διάσταση Ε9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα743
Πλήρες φορτίο27.2-24.6/12.3
Ύψος60.5 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα57-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα54-5 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.54.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP9.745
Μέγιστη. Βάθος39 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα16-1 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP10
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.54.625 "
Φάση3
Shaft Dia.1.437 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft48
Τάση208-230/460
Πλάτος57.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 318.78
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. BHPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήραςΚινητήρας HPΤύπος κινητήραSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΤάσηΤιμή
DAYTON 7AU03 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3CVN 7AU034.66134,79333,166Εντελώς κλειστό5Φάση 332208-230/460€7,822.70
DAYTON 7AU04 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3CVP 7AU044.66134,79333,166Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο5Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση32230/460€8,888.99
DAYTON 7AU05 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3CVQ 7AU057.15339,80538,383Εντελώς κλειστό7.5Φάση 342208-230/460€8,144.71
DAYTON 7AU06 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230/460 V | AF3CVR 7AU067.15339,80538,383Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο7.5Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση42230/460€9,621.14
DAYTON 7AV00 Tube Axial Fan with Drive Package 230/460 V | AF3CZU 7ΑΒ009.74543,81542,523Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται10Επικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση48230/460€10,669.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AU07 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V
€8,955.67 /μονάδα