MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Close-coupled Pump Motor Capacitor-start/ind Run 7-1/2 Hp | AF6NFQ 140646.00

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Πυκνωτής κινητήρα αντλίας κλειστού τύπου-εκκίνηση/ind Run 7-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NFQ Μοντέλο: 213TCDW7003Σταυρός: 140646.00

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,294.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα213JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο37.0
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας14.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3470
Ονομαστική απόδοση78.5%
Συνολικό μήκος22 5 / 16 "
Φάση1
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.75 "
Μήκος άξονα8.125 "
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.1
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)42.7
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Κινητήρας Αντλία Πυκνωτής-εκκίνηση / καπάκι Εκτόξευση 10 Hp | AF6NFV 19YV92 / Z431 215TCDW700423 13 / 16 "215JP47.010F15 11 / 16 "346581.5%€3,087.95
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A Μοτέρ αντλίας στενής σύζευξης | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184JP225F---€1,433.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Πυκνωτής κινητήρα αντλίας κλειστού τύπου-εκκίνηση/ind Run 7-1/2 Hp
€2,294.81 /μονάδα